Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS
Edelstahl A2 und Spitze aus Stahl und Dichtscheibe für das spanlose Verbinden von Stoßblechverschraubungen bei Stahl- und Aluminiumprofilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vorteile durch die Spitzengeometrie:
- Kein Vorbohren
- Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung
- Höherer Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Stahl / Stahl - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alu / Stahl - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alu / Stahl - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alu / Alu - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Alu / Alu - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!