Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa CORE One L
Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa CORE One L - 1
Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa CORE One L - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa CORE One L

Beidseitig strukturiertes PEI-pulverbeschichtetes Federstahlblech für Prusa CORE One L

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Überblick


  • Das Heizbett ist mit eingebetteten Magneten ausgestattet, die problemlos auch höheren Temperaturen standhalten

  • Die Magnete sind stark genug, um abnehmbare Federstahlplatten sicher und stabil zu fixieren

  • Die pulverbeschichtete Metalloberfläche ist äußerst widerstandsfähig und macht es fast unmöglich, die Druckplattform zu beschädigen

  • Sollte eine erhitzte Düse mit dem Metall in Kontakt kommen, kann die Oberfläche die Wärme effektiv ableiten

  • Durch die Pulverbeschichtung entsteht eine stark strukturierte Oberfläche, deren Muster sich sichtbar auf den gedruckten Modellen widerspiegelt

  • Die strukturierte Oberfläche verdeckt die meisten durch Werkzeuge verursachten mechanischen Spuren zuverlässig

  • Lediglich die Spitzen der feinen Unebenheiten können verkratzt werden, was sich jedoch nicht auf die Unterseite des gedruckten Modells auswirkt


Vorteile


  • Kratzfest, schwer zu beschädigen

  • Überträgt Textur auf Drucke

  • Drucke lösen sich automatisch nach dem Abkühlen des Blechs ab

  • Keine Notwendigkeit für Klebestift für PETG

  • Erste Schicht kann stärker gequetscht werden als bei glatten Blechen


Nachteile


  • PLA-Drucke mit einer kleinen Kontaktfläche können einen Rand benötigen

  • PLA-Drucke mit einer großen Grundfläche können sich verziehen

  • Notwendigkeit, den Live Adjust Z zu ändern, wenn Sie auch ein glattes PEI-Blech besitzen

  • Niemals mit Aceton reinigen
Hinweis

Es können winzige Punkte auf der PEI-Ultem-Stahlblech-Oberfläche auftreten. Diese können die fertige Druckunterfläche leicht beeinträchtigen. Sie beeinträchtigen jedoch in keiner Weise die Zuverlässigkeit des Druckprozesses. Wir betrachten diese Punkte nicht als Grund für einen Garantieanspruch.

Verbrauchsteile wie PEI-Bleche (glatt, strukturiert, etc.) sind von der Garantie ausgenommen, da die Beschichtungen so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit abnehmen, es sei denn, es ist ein Ausfall aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers eingetreten. Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Beulen, Risse oder andere kosmetische Schäden, sind ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Nur beim Eintreffen defekte Bleche sind von der Garantie abgedeckt.