Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckplattform strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa XL-Serie

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckplattform strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa XL-Serie

Beidseitig texturiertes pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa XL

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Überblick


  • Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können

  • Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten

  • Pulverbeschichtetes Metall macht es sehr schwer die Druckplattform zu beschädigen

  • Sollte eine erhitzte Düse gegen das Metall stoßen kann es die Hitze ableiten

  • Pulverbeschichtung verleiht der Oberfläche ein deutlich strukturiertes Aussehen, das auf den Drucken zu sehen ist

  • Die strukturierte Oberfläche verbirgt die meisten mechanischen Schäden, die durch Werkzeuge verursacht werden

  • Nur die Oberseite der kleinen Unebenheiten kann zerkratzt werden, was sich nicht auf der Unterseite des Modells bemerkbar macht


Vorteile


  • Kratzfest, schwer zu beschädigen

  • Überträgt Textur auf Drucke

  • Drucke lösen sich automatisch nach dem Abkühlen des Blechs ab

  • Keine Notwendigkeit für Klebestift für PETG


Nachteile


  • PLA-Drucke mit einer kleinen Kontaktfläche können einen Rand benötigen

  • PLA-Drucke mit einer großen Grundfläche können sich verziehen

  • Niemals mit Aceton reinigen
Hinweis

Warnung!


Reinigen Sie das texturierte PEI-pulverbeschichtete Federstahlblech niemals mit Aceton! Dadurch entstehen Mikrorisse in der PEI-Textur, wodurch sich die Oberfläche mit der Zeit verschlechtert.

Verbrauchsmaterialien wie z.B. PEI-Bleche (glatt, strukturiert, etc.) sind nicht von der Garantie abgedeckt, da die Beschichtungen so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit nachlassen, es sei denn, der Ausfall ist auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen. Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen, Risse oder andere kosmetische Schäden sind ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Nur bei der Ankunft defekte Bleche sind von der Garantie abgedeckt.