Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S CORE One
Beidseitig strukturiertes PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und den CORE One
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Überblick
- Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können
- Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten
- Pulverbeschichtetes Metall macht es sehr schwer die Druckplattform zu beschädigen
- Sollte eine erhitzte Düse gegen das Metall stoßen kann es die Hitze ableiten
- Pulverbeschichtung verleiht der Oberfläche ein deutlich strukturiertes Aussehen, das auf den Drucken zu sehen ist
- Die strukturierte Oberfläche verbirgt die meisten mechanischen Schäden, die durch Werkzeuge verursacht werden
- Nur die Oberseite der kleinen Unebenheiten kann zerkratzt werden, was sich nicht auf der Unterseite des Modells bemerkbar macht
Vorteile
- Kratzfest, schwer zu beschädigen
- Überträgt Textur auf Drucke
- Drucke lösen sich automatisch nach dem Abkühlen des Blechs ab
- Keine Notwendigkeit für Klebestift für PETG
- Erste Schicht kann stärker gequetscht werden als bei glatten Blechen
Nachteile
- PLA-Drucke mit einer kleinen Kontaktfläche können einen Rand benötigen
- PLA-Drucke mit einer großen Grundfläche können sich verziehen
- Notwendigkeit, den Live Adjust Z zu ändern, wenn Sie auch ein glattes PEI-Blech besitzen
- Niemals mit Aceton reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!