Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Carbonfaser Druckplattform (CF) für Prusa MK4S oder Core One+
Speziell für faserverstärkte Filamente und zum einfachen Aufkleben mit 3M-Transfer-Tape
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verschleißfeste CFK-Oberfläche in 1 mm Dicke für Temperaturen bis 130°C
- Alternative Druckbettfläche 253 mm x 230 mm x 1 mm für den Prusa MK4S oder Core One +
- Entwickelt für Fiberthree-Polyamide mit hoher Haftung zu Druckplatten
- Besonders für PA6 Materialien zu empfehlen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!