Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckplattform satiniertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa XL-Serie
Beidseitig satiniertes pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa XL
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Überblick
- Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können
- Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten
- In Bezug auf die Druckeigenschaften liegt das satinierte Blech zwischen den glatten und texturierten Varianten
- Die pulverbeschichtete Oberfläche mit leicht strukturiertem, mattem Finish bietet ein optimales Maß an Haftung, insbesondere beim Drucken von PLA- und PETG-Materialien
- Ist voll kompatibel mit einer Vielzahl gängiger und weniger gängiger Filamente, wie ABS, ASA, FlexFill 98A, Polycarbonat und mehr
- Die überwiegende Mehrheit der Materialien kann ohne eine Trennschicht (z. B. Kleber) gedruckt werden
- Polycarbonat - druckt besser auf satiniertem Material (im Vergleich zu glatten und texturierten Blechen) - wenn Sie häufig mit PC drucken, wird eine Schicht Klebestift empfohlen, um mögliche Schäden am Blech zu vermeiden
Vorteile
- Geeignet sowohl für PLA als auch für PETG
- Leicht strukturierte Oberfläche
- Keine Notwendigkeit für Klebestift für PETG
- Große Bandbreite an unterstützten Filamenten, einschließlich moderner Materialien wie z.B. PC Blend
- Einfache Wartung und gute Hafteigenschaften
Nachteile
- Aceton führt zu einer schnellen Verschlechterung der Oberfläche
- Drucke von ASA, PC Blend erfordern einen Rand / Schürze / Schild um den Druck
- Verwenden Sie KEINE scharfen Metallgegenstände (z.B. einen Spatel), um den Druck zu entfernen!
Warnung!
Reinigen Sie das texturierte PEI-pulverbeschichtete Federstahlblech niemals mit Aceton! Dadurch entstehen Mikrorisse in der PEI-Textur, wodurch sich die Oberfläche mit der Zeit verschlechtert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!