Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckreduzierventil
Druckreduzierventil - 1
Druckreduzierventil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckreduzierventil

Druckreduziereinheit mit integriertem Rückschlagventil

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ein Druckluftwerkzeug darf in der Regel nur mit max. 6,3 bar betrieben werden. Tatsächlich wird in Industrie- und Handwerksbetrieben oftmals mit einem höheren Arbeitsdruck gearbeitet. Das Druckreduzierventil verhindert, dass der Maschine ein zu hoher Druck zugeführt wird, welcher der Maschine schaden würde.



6 bar konstanter Ausgangsdruck


Schützt das Druckluftwerkzeug und führt zu längerer Lebensdauer



Geringere Unfallgefahr und Lärmreduzierung


Mehr Sicherheit und Arbeitskomfort für den Anwender



Einfache Handhabung


Wird direkt an das Druckluftwerkzeug geschraubt



Material


Messing, vernickelt