Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmagnetschnäpper lang
Türen öffnen sich durch leichtes Antippen der Front in einem angenehmen Öffnungswinkel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geeignet für alle Scharniere ohne Schließautomatik
- Großer Fangbereich des Magneten
- Zuverlässiges Schließen der Türe
- Ausgleich des Frontspaltes von +/- 3 mm durch integrierte, selbsthemmende und werkzeuglose Tiefenverstellung
- Montage in der Korpus-Stirnseite oder mit Adapterplatte
- Keine Bohrung an der Tür notwendig
Das Element wird gegenüber dem Scharnier, entweder über eine stirnseitige Bohrung im Möbelkorpus, oder mit den Adapterplatten, die in unterschiedlichen Farben erhältlich sind, montiert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!