Druckluftschlauchtrommel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluftschlauchtrommel

Ölbeständiger Gewebeschlauch mit Axial–Anschluss zum Auf– und Abrollen während des Betriebes.

  • Schlauchlänge: 20 m
  • Schlauchinnendurchmesser: 9,5 mm
  • Schlauchaußendurchmesser: 15 mm
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
Art.-Nr. Schlauchlänge Schlauchinnen... Schlauchaußen... Anzahl VE
Preis/VE
0699011001
20 m 9,5 mm 15 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Trommel aus bruchfestem Kunststoff, Gestell aus verzinktem Stahlrohr

  • Komplett mit Einhand–Schnellkupplungen

  • Gewicht ca. 3,5 kg