Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi

Kraftvolles Kombigerät zum Verbinden von verschiedenen Befestigungselementen: Klammern Typ WN, Klammern Typ W155 und T-Nägel.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung


Doppelfunktionsschalter



Werkzeuglose Tiefeneinstellung


Ermöglicht ein schnelles Einstellen der Setztiefe und schützt somit die Arbeitsoberflächen



Keine Abluft im Arbeitsbereich


Verstellbarer Luftauswurf



Leichte Störungsbeseitigungen


Werkzeugloser Zugang über Klemmhebel



Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten


Gehäuse aus Magnesium

Mögliche Abmessungen bei KlammernKlammerbreiteKlammerlänge
Mögliche Abmessungen bei T-NägelnNageldurchmesserNagellänge
Mögliche Abmessungen bei Stiftnägeln ohne KopfNageldurchmesserNagellänge
MagazinkapazitätKlammernT-Nägel
10,7 mm30 - 67 mm
11,1 mm32 - 50 mm
11,2 - 11,7 mm32 - 67 mm
2,2 mm32 - 64 mm
2,5 - 2,7 mm44 - 64 mm
150 Stück100 Stück

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.