Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 verschließbar
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 verschließbar - 1
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 verschließbar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 verschließbar

Druckluft-Wartungseinheit für die Versorgung der Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter, geölter Luft. Dies dient der Verbesserung der Leistung und der Erhöhung der Lebensdauer der Werkzeuge
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
  • Die Wartungseinheit Baugröße 2 besteht aus einer Filter-/Regler-/Öler-Kombination

  • Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen

  • Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch

  • Hoher Reinigungsgrad der Druckluft dank des 5 µm Filterelements

  • Mittels arretierfähigem und verschließbarem Handrad wird ein gleichbleibender Arbeitsdruck gewährleistet

  • Der Öler versorgt die angeschlossenen Druckluftgeräte mit einem anpassbaren Nano-Ölnebel. Eine automatische Ölbefüllung des Ölbehälters ist während des Betriebs möglich
Hinweis

Die Wartungseinheit ist in der Lage den Nano-Ölnebel bis zu 40 m optimal zu transportieren und so gleich mehrere Verbraucher gleichzeitig zu versorgen.



Wandhalterung ist nicht im Lieferumfang enthalten.