Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Öler
Öler für die Versorgung der Druckluftgeräte geölter Luft. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Werkzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mittels einer Einstellschraube ist eine genaue Dosierung der Ölbeigabe möglich
- Dank eines Ölanschlusses kann ohne Betriebsunterbrechung der Ölbehälter per Knopfdruck nachgefüllt werden
- Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen
- Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
Der Öler ist in der Lage den Nano-Ölnebel bis zu 40 m optimal zu transportieren und so gleich mehrere Verbraucher gleichzeitig zu versorgen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!