Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 - 1
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1

Versorgen Sie Ihre Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter, geölter Luft und erhöhen dadurch die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge.

  • Baugröße: 1 (1/4 Zoll)
  • Betriebsdruck min./max.: 0,5-8 bar
  • Durchflussleistung: 500 l/min
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
Art.-Nr. Baugröße Betriebsdruck min./max. Durchflusslei... Anzahl VE
Preis/VE
069900314
1 (1/4 Zoll) 0,5-8 bar 500 l/min
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
Wartungseinheit Filter/Regler-Öler-Kombination


2-teilig: Filter/Regler plus Öler



Baukastensystem


Einzelkomponenten der jeweiligen Baureihe lassen sich beliebig zusammenstellen



Kein Durchflussverlust und keine Dichtheitsprobleme


Keine Doppelnippel zur Verbindung nötig



Einfache Montage


Wandhalterung im Lieferumfang enthalten



Geringer Platzbedarf


Blockbauweise



Hoher Reinigungsgrad der Druckluft


Filterelement 5 µm

Hinweis

Die Wartungseinheit Baugröße 1 sollte stets so nahe wie möglich an den Verbrauchern montiert werden.


Der Ölnebel wird bis 5 Meter optimal transportiert.