Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Öler

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Öler

Öler für die Versorgung der Druckluftgeräte geölter Luft. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Werkzeuge

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Mittels einer Einstellschraube ist eine genaue Dosierung der Ölbeigabe möglich

  • Dank eines Ölanschlusses kann ohne Betriebsunterbrechung der Ölbehälter per Knopfdruck nachgefüllt werden

  • Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen

  • Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
Hinweis

Der Öler ist in der Lage den Nano-Ölnebel bis zu 40 m optimal zu transportieren und so gleich mehrere Verbraucher gleichzeitig zu versorgen.