Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Filterregler
Filter-/Regler-Einheit für die Versorgung der Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter Luft. Dadurch erhöht sich die Leistung und die Lebensdauer der Werkzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hoher Reinigungsgrad der Druckluft dank des 5 µm Filterelements
- Durch den Regler mit Manometer ist eine präzise Einstellung des Arbeitsdrucks möglich
- Mittels arretierfähigem und verschließbarem Druckregler wird ein gleichbleibender Arbeitsdruck gewährleistet
- Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen
- Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!