Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft Stichsäge WPS 4000
Druckluft Stichsäge WPS 4000 - 1
Druckluft Stichsäge WPS 4000 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft Stichsäge WPS 4000

Sehr leistungsstarke Karosserie-Stichsäge für härteste Anwendungen im PKW – LKW – Bus – Sonderfahrzeug-bau, usw.
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
Modernster Fertigungsablauf garantiert ein Höchstmass an Präzision


Ausgelegt für härteste Anwendungen und lange Lebensdauer



Sehr hohe Durchzugskraft dank längerem Hub


Für Trennarbeiten an der Karosserie und Karosserieträgerelementen bis 10 mm Stahlblech oder Aluminium



Einstellbare Führung


Ermöglicht genaues Einstellen der Schnitttiefe



Abluftführung weg vom Arbeitsbereich


Verhindert ein Aufwirbeln von Staub und Schmutz



Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff


Der Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab

Hinweis

Bei regelmässigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers. Der Arbeitsdruck sollte direkt am Druckwerkzeug gemessen werden.