Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft Stichsäge WPS 3000
Sehr leistungsstarke und vibrationsarme Karosserie-Stichsäge für harte Anwendungen im PKW – LKW – Bus – Sonderfahrzeug-bau, usw.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Modernster Fertigungsablauf garantiert ein Höchstmass an Präzision
Ausgelegt für harte Anwendungen und lange Lebensdauer
Hohe Durchzugskraft dank längerem Hub
Für Trennarbeiten an der Karosserie bis 4,0 mm Stahlblech
Einstellbare Führung
Ermöglicht genaues Einstellen der Schnitttiefe
Abluftführung weg vom Arbeitsbereich
Verhindert ein Aufwirbeln von Staub und Schmutz
Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff
Der Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab
Geringe Vibration und verminderter Schalldruckpegel
Das Gerät ist sehr bediener-freundlich. Für sehr lange und ermüdungsarme Arbeitszeiten
Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers. Der Arbeitsdruck sollte direkt am Druckwerkzeug gemessen werden.
Für Holz, Aluminium, Verbundstoffe, Plastik, Doppel- und Dreifachbleche bis 4mm sowie für Dünnblech und höherfeste Stähle bis 1mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!