Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Stichsäge DST mini
Sehr kompakte und leistungsstarke Druckluft-Karosserie-Stichsäge für hohe Standzeit und die härtesten Anwendungsfälle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Klein und kompakt
Die kompakte Bauform sowie das geringe Gewicht ermöglichen Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.
Handlich
Das Gerät ist sehr handlich und bedienerfreundlich. Dank der Gummierung kühlt der Griff beim Arbeiten nicht ab.
Optimale Hubzahlanpassung an das zu bearbeitende Material
Drehbarer Lufteinlass mit Luftmengenregulator
Genaues Einstellen der Schnitttiefe
Einstellbare Führung
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Ideal zum Sägen von Aluminium, Kunststoff , Fiberglas (max. 4 mm) und Metallblechen bis zu 1,6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!