Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Druckluft-Stichsäge DST 380

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Stichsäge DST 380

Robuste Karosseriesäge für hohe Standzeit und harte Einsatzfälle.

  • Typbezeichnung: DST 380
  • Leerlaufhubzahl: 9500 U/min
  • Luftverbrauch: 170 l/min
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 9 mm
  • Länge: 215 mm
  • Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll: R 1/4 in
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Leerlaufhubzahl Luftverbrauch Betriebsdruck Anzahl VE
Preis/VE
0703881
DST 380 9500 U/min 170 l/min 6.3 bar
1 St.
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
Schutz vor ungewolltem Einschalten


Sicherheitsventilhebel



Angenehmes Arbeiten


Gummierter Griffbereich



Für Arbeiten über Kopf geeignet


Sägeblatt 180° drehbar



Flexibel einsetzbar


Eingebaute Leistungsregulierung für den jeweiligen Einsatzbereich



Genaues Einstellen der Schnitttiefe


Einstellbare Führung

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.