Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Stabschleifer DSG 25
Langlebiger, handlicher Stabschleifer in gerader Ausführung mit werkzeugloser Drehzahlregulierung und gummiertem Handgriff gegen Vibrationen und kalte Hände.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Keine kalten Hände
Gummierter Handgriff
Ermüdungsfreies Arbeiten und geringe Vibrationen
Leichte, kompakte Bauform
Kein Verzwirbeln des Anschlussschlauches
Drehbarer Druckluftanschluss
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Speziell für härteste Anwendungen (z.B. Entgratungsarbeiten) entwickelter Stabschleifer mit hohen Leistungsreserven.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!