Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Stabschleifer DSG 22 Power
Langlebiger, handlicher Stabschleifer in gerader Ausführung mit werkzeugloser Drehzahlregulierung und gummiertem Handgriff gegen Vibrationen und kalte Hände
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Keine kalten Hände
Gummierter Handgriff
Ermüdungsarmes Arbeiten und geringe Vibrationen
Leichte, kompakte Bauform
Kein Verzwirbeln des Anschlussschlauches
Drehbarer Druckluftanschluss
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Speziell für härteste Anwendungen (z.B. Entgratungsarbeiten) entwickelter Stabschleifer mit hohen Leistungsreserven.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!