Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft Schleiffeile DSF 10
Handliche und kompakte Druckluft-Schleiffeile für 10/11/12 x 330 mm Schleifbänder. Zum Schleifen, Entgraten und Satinieren an schwer zugänglichen Stellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Leichte, kompakte Bauform
Ermüdungsfreies Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet.
Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
Die im Schleifarm integrierte Feder sorgt für optimale Spannung des Schleifbandes.
Verstellbarer Schleifarm
Der Schleifarm kann um 360° gedreht werden und sorgt damit für hohen Bedienkomfort.
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!