Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H
Zuverlässiger, leistungsstarker Schlagschrauber mit schnellem Drehmomentaufbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Schwerpunktverteilung
Gut ausbalanciertes Gerät im robusten Aluminiumgehäuse
Sehr handlich und bedienerfreundlich
Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und regulierbarer Drücker.
Hohe Lebensdauer und nahezu vibrationsfrei
Qualitativ hochwertiges Stiftschlagwerk im Ölbad mit 6-Lamellen-Motor.
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung).
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!