Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft-Schlagschrauber 1" Premium Power
Druckluft-Schlagschrauber 1" Premium Power - 1
Druckluft-Schlagschrauber 1" Premium Power - 2
Druckluft-Schlagschrauber 1" Premium Power - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber 1" Premium Power

Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis: Bis zu 2712 Nm Drehmoment bei einem Gewicht von nur 8,1 kg
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
Abluftführung weg vom Arbeitsbereich


Verhindert ein Aufwirbeln von Staub und Schmutz an der Felge



Zuverlässige, maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit


Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit ausbalanciertem 6-Lamellen-Motor



Gutes Handling mit rutschfestem Griff, optimale Kontrolle sowie ein geringerer Geräuschpegel


Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


3-stufige Leistungseinstellung sowohl im Links- als auch im Rechtslauf

Hinweis
  • Max. empfohlener Schraubendurchmesser M38.

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifenservice) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.