Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll L
Sehr robuster und leistungsstarker Schlagschrauber mit langem Antriebsvierkant.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Langlebigkeit
Robustes Aluminiumgehäuse
Sehr handlich und bedienerfreundlich
Ergonomisch geformter Handgriff, 360° drehbarer Zusatzhandgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und regulierbarer Drücker.
Niedriger Luftverbrauch trotz zuverlässiger, maximaler Leistungswerte und hoher Standzeit
Qualitativ hochwertiges Doppelhammerschlagwerk
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung …).
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!