Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2” X
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2” X - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2” X - 2
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2” X - 3
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2” X - 4
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2” X - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2” X

Zuverlässiger, kompakter Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit starken Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen

  • Typbezeichnung: DSS 1/2" X
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Arbeitsdrehmoment max.: 600 Nm
  • Lösedrehmoment max.: 816 Nm
  • Schalldruckpegel: 90.8 dB
  • Vibration: 4.6 m/s²
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Maschinengewicht: 1,95 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 8 mm
  • Luftverbrauch: 125 l/min
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkzeugaufnahme Arbeitsdrehmo... Lösedrehmoment max. Anzahl VE
Preis/VE
07033130
DSS 1/2" X 1/2 Zoll Außenvierkant 600 Nm 816 Nm
1 St.
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
Gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis für ein 1/2"-Druckluftwerkzeug


Bis zu 816 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von nur 1,95 kg



Zuverlässige, starke Leistungswerte und eine hohe Standzeit


Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit 6-Lamellen-Motor



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Rechts-Linkslauf-Steuerung



Gutes Handling und optimale Kontrolle


Ergonomischer Griff mit professionellem Drücker

Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M16

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung ...).

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z. B. beim Reifenservice) sollten täglich etwas Öl und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.