Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" H
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" H - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" H

Zuverlässiger, kraftvoller Schlagschrauber mit schnellem Drehmomentaufbau
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
Optimale Schwerpunktverteilung


Robustes und gut ausbalanciertes Gerät im Aluminiumgehäuse



Sehr handlich und bedienerfreundlich


Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und regulierbarer Drücker



Hohe Lebensdauer und nahezu vibrationsfrei


Qualitativ hochwertiges Stiftschlagwerk im Ölbad mit 6-Lamellen-Motor.

Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M15

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung etc.).

  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.