Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F

Superkompakter Schlagschrauber im robusten Aluminiumgehäuse in Fäustlings-Bauform mit verstellbarem Gasgebeschalter für Links- und Rechtshänder Anwendung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

  • Bis zu 610 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 1,15 kg

  • Überall dort einsetzbar, wo die Verschraubung per Hand möglich ist

  • 6-stufige Leistungseinstellung im Links- und Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung

  • Lufteinlass kann in fast alle Richtungen gedreht werden und ermöglicht somit höchsten Komfort, ohne dass der Luftschlauch stört

  • Flexibel einstellbarer Gasgebeschalter ermöglicht einen gleichermaßen komfortablen Einsatz für Links- und Rechtshänder
Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M14

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass nachgefüllt werden

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten


  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.