Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll premium mini
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll premium mini - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll premium mini - 2
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll premium mini - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll premium mini

Kraftvoller und schneller Kompakt-Schlagschrauber. Das geringe Gewicht sowie die Größe machen den Schlagschrauber sehr handlich und ermöglichen auch den Einsatz an engen Stellen.

  • Typbezeichnung: DSS 1/2" Premium Mini
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Arbeitsdrehmoment max.: 375 Nm
  • Lösedrehmoment max.: 450 Nm
  • Schalldruckpegel: 93.2 dB
  • Vibration: 7.5 m/s²
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Maschinengewicht: 1,14 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 8 mm
  • Luftverbrauch: 113 l/min
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
  • Länge x Breite x Höhe: 155 x 56 x 179 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkzeugaufnahme Arbeitsdrehmo... Lösedrehmoment max. Anzahl VE
Preis/VE
07033120
DSS 1/2" Premium Mini 1/2 Zoll Außenvierkant 375 Nm 450 Nm
1 St.
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
Robust


Hochfestes Glasfaser-Kunststoff- und Stahlhammergehäuse



Hohe Bedienerfreundlichkeit


Einhändig bedienbar, ergonomisch geformter Griff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und optimal regulierbarer Schalter.



Lange Standzeit und hohe Leistung


Qualitativ hochwertiges Doppelschlagwerk, einzigartiger 7-Lamellen-Motor und integrierter Schalldämpfer ohne Leistungsverlust

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollte täglich etwas Öl über die Druckluft und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.