Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll premium mini
Kraftvoller und schneller Kompakt-Schlagschrauber. Das geringe Gewicht sowie die Größe machen den Schlagschrauber sehr handlich und ermöglichen auch den Einsatz an engen Stellen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robust
Hochfestes Glasfaser-Kunststoff- und Stahlhammergehäuse
Hohe Bedienerfreundlichkeit
Einhändig bedienbar, ergonomisch geformter Griff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und optimal regulierbarer Schalter.
Lange Standzeit und hohe Leistung
Qualitativ hochwertiges Doppelschlagwerk, einzigartiger 7-Lamellen-Motor und integrierter Schalldämpfer ohne Leistungsverlust
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollte täglich etwas Öl über die Druckluft und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Ideal für Arbeiten im Karosseriebereich, an Getrieben, Brems- und Auspuffanlagen sowie an Motoren. Nur bedingt für Radwechsel geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!