Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Premium Power
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Premium Power - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Premium Power - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Premium Power

Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit überdurchschnittlichen Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

  • Bis zu 1.321 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 1,98 kg

  • Zuverlässige maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit

  • Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit ausbalanciertem 6-Lamellen-Motor

  • 4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung

  • Gutes Handling mit rutschfestem Griff, optimale Kontrolle sowie ein geringerer Geräuschpegel

  • Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer
Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M16

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.