Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Premium Power
Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit überdurchschnittlichen Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis
- Bis zu 1.321 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 1,98 kg
- Zuverlässige maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit
- Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit ausbalanciertem 6-Lamellen-Motor
- 4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
- Gutes Handling mit rutschfestem Griff, optimale Kontrolle sowie ein geringerer Geräuschpegel
- Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer
- Empfohlene maximale Schraubengröße: M16
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!