Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2 Zoll
Langlebiger Ratschenschrauber mit Drehzahlregulierung und Kunststoffgriff gegen Vibrationen und kalte Hände
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Kraftübertragung und Lebensdauer
Präzisions-Planetengetriebe
Keine Abluft im Arbeitsbereich
Abluftführung nach hinten vom Arbeitsbereich weg
Optimale Anpassung an die Anwendung
Drehzahl über integrierten Regler einstellbar
Kein unbeabsichtigtes Verstellen
Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen
Kein Verzwirbeln des Anschlussschlauchs
Drehbarer Druckluftanschluss
Kein Eindringen von Schmutz
Gummierung am Ratschenkopf
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!