Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Mini-Exzenterschleifer DME 75
Kraftvoller, kleiner Druckluft-Exzenterschleifer für kleine Schleifarbeiten und Scheinwerferreparaturen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bequem und rutschfest
Ergonomischer und gummierter Handgriff
Ermüdungsarmes Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet
Leichte, kompakte Bauform
Optimale Anpassung an die Anwendung
Mit Drehzahlregulierung
Keine Abluft im Arbeitsbereich
Schallgedämpfter Luftaustritt am Griffende
Optimierter Bedienungskomfort
Großdimensionales und bequemes Einstellventil
Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!