Gewindetülle Druckluft
Gewindetülle Druckluft - 1
Gewindetülle Druckluft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindetülle Druckluft

  • Durchflussleistung: 1000 l/min
  • Werkstoff: Messing

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druckluftansc... Schlauchansch... Schlüsselweite Länge Anzahl VE
Preis/VE
069941312
G 1/2 Zoll AG 13 mm 24 mm 40 mm
5 St.
069941338
G 3/8 Zoll AG 13 mm 19 mm 40 mm
5 St.
06994914
G 1/4 Zoll AG 9 mm 17 mm 39 mm
5 St.
06994912
G 1/2 Zoll AG 9 mm 24 mm 40 mm
5 St.
06994938
G 3/8 Zoll AG 9 mm 19 mm 40 mm
5 St.
06994918
G 1/8 Zoll AG 9 mm 13 mm 37 mm
5 St.
06994638
G 3/8 Zoll AG 6 mm 19 mm 40 mm
100 St.
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
Messing