Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 153
Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 153 - 1
Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 153 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 153

Extrem starker Exzenterschleifer für den ölfreien Betrieb bei Fein- oder Grobschliff

  • Schleiftellerdurchmesser: 150 mm
  • Schleifhub: 5 mm
  • Leerlaufdrehzahl max.: 12000 U/min
  • Leistungsabgabe: 225 W
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Luftverbrauch: 297 l/min
  • Maschinengewicht: 0,9 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 10 mm
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
Art.-Nr. Schleifteller... Schleifhub Leerlaufdrehzahl max. Leistungsabgabe Anzahl VE
Preis/VE
07037530
150 mm 5 mm 12000 U/min 225 W
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
Keine Ölrückstände auf den Bearbeitungsflächen sowie effektiver Arbeitsfortschritt


Ölfreier und leistungsstarker Druckluft-Motor



Geringste Vibrationen für beste Schleifergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten


3-fach ausbalancierter Antrieb



Optimale Anpassung auf den Schleifeinsatz sowie Papierwechsel ohne Abkuppeln der Druckluft


Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sicherheitsabschaltung



Robust und langlebig


Großdimensionierte Lager mit Staubschutz



Niedrigste Lärmemissionen und gelenkte Abluft für höchsten Bedienkomfort


Effektiver und drehbarer Schalldämpfer



Für externe Staubabsaugung


Geringste Staubentwicklung durch optimale Absaugmöglichkeit mit Staubsaugern oder stationären Absauganlagen



Ergonomie und perfektes Handling


Extrem kompaktes Gehäusedesign

Hinweis
  • Es gilt: Schwingkreis = 2x Schleifhub. Die Verwendung der Begriffe ist nicht immer einheitlich.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.