Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3500
Sehr leichte und handliche Antriebsmaschine zum zeitsparenden Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmassen, Lack, Rost und Folien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kein Verschmieren und Zusetzen des Werkzeugs
Durch die optimale Drehzahl entsteht weniger Hitze
Hohe Standzeit der Bürsten
Gehärtete Drahtspitzen
Schnelles Arbeiten
Perfekt auf die unterschiedlichsten Materialien abgestimmte Bänder
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Unterschiedliche Bürstenarten
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
- Besonders geeignet zum Reinigen von Schweißnähten bei Reparaturarbeiten, Entlacken und Entrosten im gesamten Karosseriebereich, sowie zum Enfernen von Schutzfarbe an Reparaturblechen
- Die Bürstenbänder 23 mm sind besonders für den Einsatz auf größeren Flächen geeignet
- Die Bürstenbänder 11 mm zeichnen sich durch besonders gute Leistung und Handlichkeit in schwer zugänglichen Bereichen aus.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!