Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Bohrmaschine DBM 10-RL plus
Besonders leichte und handliche Bohrmaschine mit Schnellspann-Bohrfutter. Rechts-/Links- Umschaltung mit 10-mm Bohrfutter.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Keine kalten Hände
Kunststoffgriff
Ermüdungsarmes, angenehmes Arbeiten
Leichte und kompakte Bauform, vibrationsreduziert
Geringerer Geräuschpegel
Integrierter Schalldämpfer
Robust
Hochwertiges Qualitätsbohrfutter
Höchste Kraftübertragung und lange Lebensdauer
Präzisionsplanetengetriebe
Gute Drehlzahlkontrolle
Feinfühliger Drücker
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Lieferung ohne Stecknippel.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!