Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Axialschrauber DAS 1/4”
Mit einstellbarer Rutschkupplung für genaue Drehmomentkontrolle.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gute Kontrolle der Drehzahl
Leichtes Andrehen von Schrauben durch feinfühligen Drücker möglich
Schneller und werkzeugloser Bitwechsel
1/4 Zoll Bit-Schnellspannfutter
Ein- und Ausdrehen möglich
Rechts-/Links-umschaltbar
Keine Abluft im Arbeitsbereich
Abluftführung nach hinten mit Anschluss für Abluftsystem
- Bitte verwenden Sie nur Bits oder Bithalter mit der Aufnahme 1/4" E 6,3
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!