Pneumatische 2-K Auspresspistole WIT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pneumatische 2-K Auspresspistole WIT

Druckluftausführung

  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
  • Betriebsdruck max.: 8 bar

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Injektionsmörtel Geeignet für Kartuschen-Typ Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0891015
Pneumatische Auspresspistole WIT 1400 ml WIT-PE 500, WIT-PE 1000 Side-by-side (1:3) + 1400 ml Grau, Schwarz, Rot
1 St.
0891017
Pneumatische Auspresspistole WIT 585 ml WIT-PE 500, WIT-PE 1000 Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 385 ml Grau, Schwarz, Rot
1 St.
0891004420
Pneumatische Auspresspistole WIT 420 ml WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300 Koaxial (1:10) + 420 ml Grau, Schwarz, Rot
1 St.
0891004826
Pneumatische Auspresspistole WIT 825 ml WIT-VM 250, WIT-UH 300 Side-by-side (1:10) + 825 ml Grau, Schwarz, Blau
1 St.
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
  • Hohe Effizienz und schnellere Arbeitsausführung

  • Weniger Benutzerermüdung

  • Mit Mechanismus für die Anpassung der Auspressgeschwindigkeit