Druckluft-Auspresspistole Juniorfix

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Auspresspistole Juniorfix

Leistungsstarke und leichte Druckluft-Auspresspistole zur Verarbeitung von Kartuschen. Ideal geeignet für Klebe- und Dichtstoffe mit hoher und geringer Viskosität.

  • Geeignet für: 310 ml - Kartusche
  • Durchflussleistung: 7.2 l/min
  • Länge: 238 mm
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
  • Maschinengewicht: 0,47 kg
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
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
Art.-Nr. Geeignet für Durchflusslei... Länge Anschlussgewinde Anzahl VE
Preis/VE
0703891310
310 ml - Kartusche 7.2 l/min 238 mm 1/4 Zoll
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
Angenehmes Arbeiten


Leichte, kompakte und ergonomische Bauform



Drehbarer Druckregler am Griffteil für langsames und schnelles Auspressen


Feinregelung der Ausflussgeschwindigkeit auch zusätzlich über den Abzug möglich.



Optimale Beweglichkeit


Dämpfer am Schnellabzugsventil



Schutz von Bauteilen z.B. der Luftzuleitung und einfache Reinigung


Komplett geschlossenes Gehäuse

Hinweis

Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca. 7,2 Liter/Minute.


Vorsicht: Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen liegt der maximale Arbeitsdruck bei 6 bar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.