Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Auspresspistole AirFlow VBA 400A MR
2K-Druckluft-Pistole zur Verarbeitung des EURABOND RC EXPRESS
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ergonomisches Design
- Geringer Auslösedruck für mühelosen Einsatz
- Schnellabsaugung an der Düsenöffnung verhindert das Weiterlaufen des Klebstoffs
- Luftrückführung als Standard
- Einstellbarer Luftregler
- Schnellentlüftungsventil
- Stahlrahmen mit U-Öffnung zum einfachen Einsetzen und Entnehmen der Kartuschen
Das 2-Komponenten-Pneumatikdosiergerät mit einstellbarem Luftregler sorgt für einen präzisen und kontrollierten Druck und dadurch für eine mühelose Anwendung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!