Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft-Ausblasstift mit Anhängeclip
Druckluft-Ausblasstift mit Anhängeclip - 1
Druckluft-Ausblasstift mit Anhängeclip - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Ausblasstift mit Anhängeclip
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
Regelbarer Durchflussgrad


Luftfluss ist durch Verdrehen einstellbar. Der Düsendurchmesser von 3 mm ermöglicht einen max. Durchfluss von 360 l/min bei 6 bar.



Klein und handlich


Geringe Länge von 119 mm



Direkt einsetzbar


Integrierter Kupplungsstecker mit 7,2 mm ermöglicht den direkten Anschluss mit einer Druckluftkupplung.



Robuste Ausführung


Duralaluminium-Gehäuse mit Perbunan-Dichtung.