Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Regelbarer Durchflussgrad
Luftfluss ist durch Verdrehen einstellbar. Der Düsendurchmesser von 3 mm ermöglicht einen max. Durchfluss von 360 l/min bei 6 bar.
Klein und handlich
Geringe Länge von 119 mm
Direkt einsetzbar
Integrierter Kupplungsstecker mit 7,2 mm ermöglicht den direkten Anschluss mit einer Druckluftkupplung.
Robuste Ausführung
Duralaluminium-Gehäuse mit Perbunan-Dichtung.
Zur gezielten Reinigung von Zylinderköpfen, Bremsen, Alufelgen, Werkzeugen und anderen Teilen bei Verschmutzungen durch lose Rückstände.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!