Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
E3D Prusa High Flow gehärtete Stahl-Druckerdüse ObXidian
Hochwertige gehärtete High Flow Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
E3D Prusa High Flow gehärtete Stahldüse ObXidian
- High Flow Nozzle
- Beständig gegen abrasive Materialien wie Kohlefaser für eine längere Lebensdauer
- Antihafteigenschaften dank spezieller E3DLC Beschichtung
- Filamentführung besteht vollständig aus Metall, dies verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Druckers und erleichtert den Düsenwechsel
- Dadurch dass der Filamentweg im Nextruder vollständig aus Metall ist, ist kein Einsatz von PTFE-Schläuchen notwendig
- Höherer Durchfluss verkürzt die Druckzeit im Vergleich zur Standard-Messingdüse von Prusa
- Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One & XL
- Max. Temperatur: 300°C
- Ganzmetall Filamentführung
- Leichter Düsenwechsel
- Für 1,75 mm-Filamente
Montageanleitung von Prusa beachten.
- Besonders geeignet für das Drucken mit abrasiven Materialien wie zum Beispiel fasergefüllte Materialien
- Kompatibel mit Prusa MK4, MK3.9, MK4S, MK3.9S, Core One & XL
- Kompatibel mit Nextruder
- Für 1,75 mm-Filamente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!