Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Werkstattpressen-Zubehör Sortiment 23-teilig
Werkstattpressen-Zubehör Sortiment 23-teilig - 1
Werkstattpressen-Zubehör Sortiment 23-teilig - 2
Werkstattpressen-Zubehör Sortiment 23-teilig - 3
Werkstattpressen-Zubehör Sortiment 23-teilig - 4
Werkstattpressen-Zubehör Sortiment 23-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattpressen-Zubehör Sortiment 23-teilig

Umfangreiches Sortiment als zweckmäßige Erweiterung jeder Werkstattpresse bis 25to.
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
  • Die Pressdornaufnahme kann direkt und dauerhaft am Kolben handelsüblicher Werkstattpressen angebracht werden. Je nach Kolbendurchmesser gelingt die Aufnahme direkt oder mit Hilfe der mitgelieferten Reduzierhülse. Für unübliche Kolbenmaße befindet sich zusätzlich eine Reduzierhülse zum selbst Anpassen mittels Drehbank im Lieferumfang.

  • Durch den Einsatz der Druckplatte in der Pressdornaufnahme wird mit der ganzen Kolbenfläche gedrückt. Die Pressdornaufnahme kann dadurch dauerhaft am Hydraulikkolben montiert bleiben.

  • Die Zentrier-Aufsätze für die Würth-Presstischauflage 1952003400 ermöglichen die Fixierung der Stützbolzen in einer Bohrung am Bauteil.

  • Alle Teile werden ordentlich im Hänger direkt am Pressentisch aufbewahrt.


Lieferumfang:


  • 1 x Zentrier-Aufsatz-Set 12-teilig für Presstischauflage 1952003400 je 3x Ø10 – 12 – 14 – 16 mm

  • 5 x Pressdorn mit Kugelarretierung, Ø11-15-19-25-29 mm

  • 1 x Druckplatte für Pressdornaufnahme Ø60 mm (H=10 mm)

  • 1 x Dornaufnahme für Kolben Ø50 mm (Außen Ø60 mm)

  • 1 x Reduzierhülse Ø50 auf Ø40 mm

  • 1 x Reduzierhülse zum Selbstanpassen für Kolben Ø30-45 mm

  • 1 x Magnet-Leiste

  • 1 x Aufbewahrungs-Hänger für Pressentisch