Dreikantfeile
Dreikantfeile - 1
Dreikantfeile - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dreikantfeile

DIN 7261, Form C

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Feilenblattlänge Breite Hieb Anzahl VE
Preis/VE
071461 15
150 mm 10 mm 1
1 St.
071461 19
150 mm 10 mm 2
1 St.
071461 18
300 mm 20 mm 1
1 St.
071461 17
250 mm 17 mm 1
1 St.
071461 16
200 mm 14 mm 1
1 St.
071461 21
250 mm 17 mm 2
1 St.
071461 22
300 mm 20 mm 2
1 St.
071461 20
200 mm 14 mm 2
1 St.
071461 25
250 mm 17 mm 3
1 St.
071461 26
300 mm 20 mm 3
1 St.
071461 23
150 mm 10 mm 3
1 St.
071461 24
200 mm 14 mm 3
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die ideale Geometrie des Feilenhiebs (idealer Schnittwinkel, gleichmäßige Zahnhöhe und gleichmäßiger Zahnabstand)


  • Gewährleistet eine saubere Oberfläche des Werkstücks und erspart zeitraubendes Nacharbeiten.

  • Ermöglicht einen guten Spanabgang und verhindert dadurch das Zerkratzen des Werkstücks.

  • Steigert die Zerspanungsleistung bei geringerem Kraftaufwand.Durch die Verwendung von Qualitätsstahl und einer sorgfältigen Härtung wird eine lange Lebensdauer erzielt.

  • Die konisch geformte Angel gewährleistet einen festen Sitz der Feile im Heft.
Hinweis

Hieb 1 - grob; Hieb 2 - mittel; Hieb 3 - fein