Drehwinkel

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehwinkel

Zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen in verschiedenen Winkeln zwischen 0° und 180°

  • Profiltyp: B
  • Werkstoff: Aluminiumdruckguss
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Nutbreite Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
4952500114
8 mm 38 mm 28 mm 28 mm
10 St.
4952500115
10 mm 43 mm 40 mm 43 mm
10 St.