Mit Parallelführung
Exakter leichter Lauf, hohe Seitenstabilität
Einschiebbare Drehtüre
Keine störende Drehtüre, freier Raum vor Korpus
Türhöhe max. 2200 mm
Flexibel einsetzbar
Kugelführung verzinkt und schwarz chromatiert
Türstärke 19 mm
Öffnungswinkel 110°
Mittelwandanschlag Kröpfung 9,5 mm
Lieferumfang:
- 4 x Kugelführungen
- 2 x Zahnstangen Länge 532 mm zum Ablängen
- 2 x Zahnräder
- 2 x Lagerböcke mit Lagerbuchsen und je 2 x Schrauben M 4 x 25
- 4 x konische Fächerscheiben
- 4 x Schrauben M 4 x 6
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!