Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehriegel im Hygienic Design
Polierter Drehriegel aus hochwertigem Edelstahl mit Zweikant zum Öffnen und Schließen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch die polierte Oberfläche, der geometrischen Form und der umlaufenden Dichtung wird ein Keimbefall ausgeschlossen
- Erfüllt die Vorgaben der Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen und Hygiene
- Keine Gefahr der Kontamination, da Wasser, Reinigungsmittel etc. vollständig ablaufen können
Die passende Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge passt zu jedem Drehriegel der Hygienic Design Reihe.
Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN 14159
Besonders geeignet für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!